Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Adatto per quadro di distribuzione
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
30 KILOWATT
Numero di contatti principali, normalmente aperti
4
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V
65 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V
100 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Serracavo
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
195,5 ... 253 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile