› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

CTX3 - CONT 3P 50A 230VAC MORSETTI

Cod. Rexel LE416156
Cod. Produttore 416156
Cod. EAN 3414970400963

Informazioni principali

  • Serie: CTX3
  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione di controllo: 230 V AC
  • Potenza motore trifase: 22 kW (400/415 V)
  • Contatti ausiliari: 2NO + 2NC
  • Tipo di contatto: 3 poli (3P)
  • Indice di protezione: IP20
  • Temperatura di funzionamento: -40°C / +55°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore CTX3 65 - 3P corrente massima in AC3 50A (in AC3) 70A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 22kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

70 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

15 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 253 V

CTX3 - CONT 3P 50A 230VAC MORSETTI