› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

CTX3 - CONT 3P 40A 24VAC

Cod. Rexel LE416130
Cod. Produttore 416130
Cod. EAN 3414970400444

Informazioni principali

  • Serie: CTX3
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione controllo: 24 V AC
  • Tipo contatti ausiliari: 2NO + 2NC
  • Potenza motore trifase: 18.5 kW (400/415 V)
  • Categoria di sovratensione: III
  • Indice protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -40°C ÷ +55°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore CTX3 40 - 3P corrente massima in AC3 40A (in AC3) 60A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 24Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 18.5kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

17 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,4 ... 26,4 V

CTX3 - CONT 3P 40A 24VAC