› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

CTX3 - CONT 3P 18A 24VAC

Cod. Rexel LE416100
Cod. Produttore 416100
Cod. EAN 3414970399847

Informazioni principali

  • Tipo: Contattore elettromagnetico
  • Poli: Tripolare (3P)
  • Corrente nominale: 18A (AC3), 40A (AC1)
  • Tensione controllo: 24 V AC
  • Potenza motore trifase: 7.5 kW a 400/415 V
  • Contatti ausiliari: 1NO + 1NC integrati
  • Dimensioni (LxPxH): 90x72.7x99 mm (vedi pagina 1 e 2)
  • Serie: CTX3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore CTX3 22 - 3P corrente massima in AC3 18A (in AC3) 40A (AC1) - contatto 1NO+1NC - tensione di controllo 24Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 7.5kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

11 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,4 ... 26,4 V

CTX3 - CONT 3P 18A 24VAC