›

CTX3 - CONT 3P 185A 100-240VAC 100

Cod. Rexel LE416286
Cod. Produttore 416286
Cod. EAN 3414970403469

Informazioni principali

  • Serie: CTX3
  • Corrente nominale: 185 A
  • Tensione di controllo: 100-240 V AC
  • Poli: 3P
  • Potenza motore trifase (400/415 V AC): 90 kW
  • Contatti ausiliari: 2NO + 2NC
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -40°C/+55°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore CTX3 225 - 3P corrente massima in AC3 185A (in AC3) 230A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 90kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

185 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

230 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

150 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

75 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

85 ... 242 V

CTX3 - CONT 3P 185A 100-240VAC 100