›

CTHT/8-630

Cod. Rexel MESO5136053500
Cod. Produttore 5136053500
Cod. EAN 8413893065773

Informazioni principali

CTHT/8-630

Descrizione del prodotto

Ventilatori centrífughi da tetto, per l'estrazione di fumi in caso d'incendio, adatti a trasportare aria a 400ºC/2h, a scarico orizzontale, base in lmaiera d'acciaio zincato, cappello in alluminio, girante centrifuga a pale rovesce protetta tramite rete antivolatile, supporti e viteria zincati, motore IP55, Classe F, autoventilato, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.
Motori
A 4, 6 o 8 poli a seconda delle versioni. Versioni a 2 velocità (4/8 o 6/12 poli).
Tensione d'alimentazione
Trifase 400V-50Hz
. L'installazione elettrica deve prevedere un sistema che permetta al ventilatore di funzionare alla massima velocità in caso di incendio.
Altri dati
Certificati 400ºC/2h solo alla massima velocità.
Marca S&P modello CTHT/8-630 (400V50HZ) VE

Caratteristiche tecniche

collegamento elettrico

EV020300 0

materiale della scatola

alluminio 0

corrente nominale

8.49

CTHT/8-630