Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10177
Cod. Produttore
B10177
Cod. EAN
8010730017461

Informazioni di prodotto

CTA25 TUBO CORR.AUTORINV.AUTOEST. 3422

Documentazione tecnica

CTA 25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO

diametro esterno

25 mm

diametro interno

17.8 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

25 mm

temperatura di impiego

-5 °C 90 °C

materiale

polipropilene

protezione antincendio secondo UL 94

V2

senza alogeni

Serie

CTA

Produttore

CTA 25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO