Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10176
Cod. Produttore
B10176
Cod. EAN
8010730017454

Informazioni di prodotto

CTA20 TUBO CORR.AUTORINV.AUTOEST. 3422

Documentazione tecnica

CTA 20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO

diametro esterno

20 mm

senza alogeni

diametro interno

13.5 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 °C 90 °C

materiale

polipropilene

protezione antincendio secondo UL 94

V2

Serie

CTA

Produttore

CTA 20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO