Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387120V
Cod. Produttore
387120V
Cod. EAN
3414971903272

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni: 89x89x65 mm
  • Protezione IP: IP65 ATEX
  • Resistenza chimica: Buona per petrolio, detergenti
  • Marcatura ATEX: II 3G Ex ec IIC Gc
  • Kit messa a terra: Incluso con morsetto in rame
  • Potenza dissipata: 10 W a 40°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione CT Atex 89x89x65mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio. Su richiesta è possibile avere la cassetta di un colore RAL a propria scelta, mantenendo la validità del certificato ATEX.

colore

Grigio

larghezza

89 mm

profondità

89 mm

lunghezza

89 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA