Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSW960CP
Cod. Produttore
XCSW960CP
Cod. EAN
8017963143981

Informazioni di prodotto

Alimentatore ingresso 1x 230Vac/2x 400-500Vac / uscita 24Vdc 40A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSW960CP Alimentatore ingresso 1x 230Vac/2x 400-500Vac / uscita 24Vdc 40A

larghezza

80 mm

altezza

127 mm

profondità

139 mm

Altezza della parte incassata

127 mm

assorbimento di potenza

120 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

159 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

50 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

23 ... 27,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

180 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

180 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale DC

250 ... 775 V

Produttore

CSW960CP ALIM.1-2FASE/24VDC.4