Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSW481D
Cod. Produttore
XCSW481D
Cod. EAN
8017963104463

Informazioni di prodotto

Alimentatore mono-bi-trifase ingresso 230-400-500Vac / uscita 48Vdc 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSW481D Alimentatore mono-bi-trifase ingresso 230-400-500Vac / uscita 48Vdc 10A

larghezza

73 mm

altezza

140 mm

profondità

137 mm

Altezza della parte incassata

140 mm

assorbimento di potenza

42 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

93 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

14 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

45 ... 55 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

187 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

187 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale DC

250 ... 725 V

Produttore

CSW481D Alimentatore 1-2 Trifase/48VDC