Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
73 mm
altezza
140 mm
profondità
137 mm
Altezza della parte incassata
assorbimento di potenza
42 VOLT_AMPERE
larghezza di montaggio
93 mm
Adatto per quadro di distribuzione
adatto per funzioni di sicurezza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
potenza erogata
480 W
Tensione d'uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP20
Tensione d'uscita regolabile
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
28 A
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale corrente d'uscita 1
20 A
Grado di protezione (NEMA)
1
1a tensione d'uscita
23,3 ... 27,5 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
187 ... 550 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC
250 ... 725 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te