Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSW241B
Cod. Produttore
XCSW241B
Cod. EAN
8017963098410

Informazioni di prodotto

Alimentatore mono-bi-trifase ingresso 230-400-500Vac / uscita 12Vdc 16A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSW241B Alimentatore mono-bi-trifase ingresso 230-400-500Vac / uscita 12Vdc 16A

larghezza

55 mm

altezza

115 mm

profondità

130 mm

Altezza della parte incassata

115 mm

assorbimento di potenza

22 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

75 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

16 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

185 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

185 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale DC

270 ... 770 V

Produttore

CSW241B Alimentatore 1-2 Trifase/12-15V