Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSU1220W024V
Cod. Produttore
XCSU1220W024VAA
Cod. EAN
8017963234245

Informazioni di prodotto

Alimentatore con DC-UPS 120-230Vac / uscita 24Vdc 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSU1/220W/024V/AA Alimentatore con DC-UPS 120-230Vac / uscita 24Vdc 10A

larghezza

100 mm

altezza

130 mm

profondità

140 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo convertitore

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

CSU1/220W/024V/AA AC/DC UPS 24V