›

CST-60

Cod. Rexel MESO5124005900
Cod. Produttore 5124005900
Cod. EAN 8413893008992

Informazioni principali

CST-60 (230/400V50HZ)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Single inlet centrifugal fan manufactured from die cast aluminium and finished with a tough, grey colour, epoxy-ployester paint coating. Radial centrifugal impeller dinamically balanced. Motor F, IP-44 with thermal protection, brand S&P model CST-60 (230/400V50HZ) .

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,39 A

larghezza

281 mm

altezza

327 mm

profondità

165 mm

assorbimento di potenza

0,18 KILOWATT

Materiale del corpo

Alluminio

frequenza

50 Hz

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

120 °C

Tensione di allacciamento

Altro

Materiale della girante

Alluminio

Protezione superficiale del corpo

Verniciato/rivestito

Protezione superficiale della girante

Verniciato/rivestito

Motore a velocità singola

Velocità (nominale) del motore in rpm

3000 pole

Portata a 200 Pa (statico)

273 METROC_ORA

Portata a 400 Pa (statico)

235 METROC_ORA

Diametro nominale del condotto lato aspirazione

110 mm

Diametro nominale del condotto, lato mandata

60 mm

Modello di girante

Apertura dritta

Portata a 600 Pa (statico)

192 METROC_ORA

Portata a 800 Pa (statico)

132 METROC_ORA

Serie

CBT N

CST-60