› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

CSS 1.5-3/3-EMC AVVIATORE

Cod. Rexel CX1201696
Cod. Produttore 1201696
Cod. EAN 4063151265625

Informazioni principali

  • Voltaggio: 480 V AC
  • Potenza max: 1,5 kW
  • Protezione motore: Regolabile
  • Funzione STO: Fino a SIL3 / PL e
  • Ingresso: Analogico e carico trifase
  • Filtro: EMC integrato
  • Avviamento: Soft start variabile
  • Serie: CSS 1.5-3/3-EMC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 480 V AC e 1,5 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico trifase, con filtro EMC integrato

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4,2 A

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Grigio

larghezza

45 mm

altezza

210 mm

profondità

210 mm

numero RAL

7042

numero di fasi

3

regolazione continua della potenza

contatto di commutazione

numero di stadi

2

grado di protezione (IP)

IP20

CSS 1.5-3/3-EMC AVVIATORE