› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

CSS 0.75-3/3 AVVIATORE

Cod. Rexel CX1201695
Cod. Produttore 1201695
Cod. EAN 4063151266110

Informazioni principali

  • Voltaggio: 480 V AC
  • Potenza max: 0,75 kW
  • Soft start: incluso
  • Velocità: regolabile
  • Protezione motore: regolabile
  • Ingresso: analogico
  • Funzione STO: fino a SIL 3 / PL e
  • Serie: CSS 0.75-3/3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 480 V AC e 0,75 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico trifase

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2,8 A

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Grigio

larghezza

45 mm

altezza

210 mm

profondità

190 mm

numero RAL

7042

numero di fasi

3

regolazione continua della potenza

contatto di commutazione

numero di stadi

2

grado di protezione (IP)

IP20

CSS 0.75-3/3 AVVIATORE