Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSR2M20AA
Cod. Produttore
XCSR2M20AA
Cod. EAN
8017963199544

Informazioni di prodotto

Modulo di ridondanza 12-80Vdc 2x20A con monitoraggio dello sbilanciamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSR-2M/20/AA Modulo di ridondanza 12-80Vdc 2x20A con monitoraggio dello sbilanciamento

larghezza

55 mm

altezza

115 mm

profondità

130 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

50 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

48 V

valore nominale tensione d'uscita 3

72 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

10 ... 80 V

Tensione di alimentazione nominale DC

10 ... 80 V

Produttore

CSR-2M/20/AA MODULO RIDONDANZA 20A