Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSL3480W48VG
Cod. Produttore
XCSL3480W024VGA
Cod. EAN
8017963197052

Informazioni di prodotto

Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 24Vdc 20A con.vernice.protettiva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSL3-480W/024V/GA Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 24Vdc 20A con.vernice.protettiva

larghezza

80 mm

altezza

127 mm

profondità

170 mm

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

20 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

500 ... 600 V