Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSL1480W072V
Cod. Produttore
XCSL1480W072VAA
Cod. EAN
8017963193764

Informazioni di prodotto

Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 72Vdc 6.6A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSL1-480W/072V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 72Vdc 6.6A

larghezza

80 mm

altezza

127 mm

profondità

170 mm

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6,6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

72 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6,6 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

61 ... 80 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

120 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

120 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 370 V

Produttore

CSL1-480W/072V/AA ALIMENTATORE MONO