Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSG500C
Cod. Produttore
XCSG500C
Cod. EAN
8017963034630

Informazioni di prodotto

Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 24Vdc 20A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSG500C Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 24Vdc 20A

larghezza

80 mm

altezza

139 mm

profondità

127 mm

Altezza della parte incassata

127 mm

assorbimento di potenza

36 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

500 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

340 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

340 ... 550 V

Produttore

CSG500C Alimentatore Trifase/24VDC.20A