Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095613071
Cod. Produttore
095613071
Cod. EAN
8054684018068

Informazioni di prodotto

Serie CSE - Centralina elettronica per lampeggio alternato segnal., 3 canali, carico max /canale 23A
Descrizione del produttore: Centralina di comando fornita su cestello mobile per il montaggio in armadio serie CVT da ordinare separatamente. Alimentazione: 230Vac. Tensione in uscita: 48Vac. Predisposizione per funzionamento a lampeggio, a lampeggio alternato, a rincorsa 3 canali.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

546 mm

altezza

570 mm

profondità

308 mm

bloccabile

numero RAL

7040

tipo di copertura

Porta

numero di fasi

1

protezione

Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

Materiale del corpo

Altro

Numero moduli DIN

72

tipo di chiusura

Cilindro

grado di protezione (IP)

IP44

numero di combinazioni interruttore differenziale/magnetotermico

1

numero di interruttori differenziali 300 mA

1

numero di gruppi diretti

3

numero di poli interruttore principale

2

numero totale di gruppi

3

Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale

3

Produttore

DKC

Centralina elettronica lampeggio alternato 3 canali 23A per armadio CVT