Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Altro
colore
Grigio
larghezza
546 mm
altezza
570 mm
profondità
308 mm
bloccabile
numero RAL
7040
tipo di copertura
Porta
numero di fasi
1
protezione
Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Materiale del corpo
Numero moduli DIN
72
tipo di chiusura
Cilindro
grado di protezione (IP)
IP44
numero di combinazioni interruttore differenziale/magnetotermico
numero di interruttori differenziali 300 mA
numero di gruppi diretti
3
numero di poli interruttore principale
2
numero totale di gruppi
Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te