Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSBD
Cod. Produttore
XCSBD
Cod. EAN
8017963030854

Informazioni di prodotto

Modulo di ridondanza a diodi 12-24-48 Vdc 2x15 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSBD Modulo di ridondanza a diodi 12-24-48 Vdc 2x15 A

larghezza

43 mm

altezza

130 mm

profondità

85 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

larghezza di montaggio

43 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP00

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

15 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale DC

12 ... 48 V

Produttore

CSBD MODULO.PER.RIDONDANZ