Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSBC
Cod. Produttore
XCSBC
Cod. EAN
8017963012119

Informazioni di prodotto

Modulo DC-UPS 12-24Vdc/ 12-24Vdc 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSBC Modulo DC-UPS 12-24Vdc/ 12-24Vdc 10A

larghezza

26 mm

altezza

93 mm

profondità

80 mm

peso

0,08 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

295 W

Tensione d'ingresso

6 ... 30 V

Tensione d'uscita

6 ... 29,5 V

Produttore

CSBC MODULO.CARICABATTERI