Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSB5960W024V
Cod. Produttore
XCSB5960W024VAA
Cod. EAN
8017963244381

Informazioni di prodotto

Modulo buffer capacitivo ingresso 23-30Vdc / uscita 24Vdc 40A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSB5-960W/024V/AA Modulo buffer capacitivo ingresso 23-30Vdc / uscita 24Vdc 40A

larghezza

63 mm

altezza

125 mm

profondità

115 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

CSB5-960W/024V/AA MODULO BUFFER 24V