Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSA240FC
Cod. Produttore
XCSA240FC
Cod. EAN
8017963053143

Informazioni di prodotto

Convertitore DC/DC 110Vdc/ 24Vdc 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA240FC Convertitore DC/DC 110Vdc/ 24Vdc 10A

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

tensione secondaria 1

24 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

240 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

100 ... 130 V

Produttore

CSA240FC DC/DC.CONVERT.110/24