Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSA120DC
Cod. Produttore
XCSA120DC
Cod. EAN
8017963053198

Informazioni di prodotto

Convertitore DC/DC 48Vdc/ 24Vdc 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA120DC Convertitore DC/DC 48Vdc/ 24Vdc 5A

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

tensione secondaria 1

24 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

120 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

36 ... 72 V

Produttore

CSA120DC DC/DC.CONVERT.48/24V