› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CS-UFBK

Cod. Rexel CX2744429
Cod. Produttore 2744429
Cod. EAN 4017918171797

Informazioni principali

  • Descrizione: PSM-ME-RS485/RS485-P
  • Funzione: Repeater bus RS-485
  • Separazione: Potenziale a 3 vie
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Tipo sistema: RS-485 a 2 fili
  • Aumento utenti: Supportato
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Separazione potenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Repeater, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili, separazione a 3 vie, montabile su guida

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

2,16 W

supporta il protocollo per altri sistemi bus

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

CS-UFBK