Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP845AA-0130
Cod. Produttore
845AA-0130
Cod. EAN
8050456087645

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Assorbimento max: 20 mA
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura esercizio: 0-40 °C
  • Standard Wireless: 802.11b/g/n
  • Precisione temperatura: ±0,5 °C
  • Dimensioni (LxHxP): 126x87x26 mm
  • Serie: TH/700

Documentazione tecnica

Cronotermostato da parete con connettività WiFi, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente a 230V. Dotato di display digitale intuitivo, consente una programmazione semplice e personalizzata per ottimizzare il comfort e l’efficienza energetica. Il design moderno e compatto si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo funzionalità avanzate come il controllo remoto tramite app e la regolazione automatica in base alle condizioni climatiche. Ideale per impianti di riscaldamento elettrico, garantisce un risparmio energetico grazie alla gestione intelligente della temperatura. Descrizione del produttore: Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, colore nero. Alimentazione 220-240 V AC.

tipo di alimentazione elettrica

230 v

Produttore

Cronotermostato WiFi da parete 230V controllo temperatura risparmio energetico