Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP845AA-0110
Cod. Produttore
845AA-0110
Cod. EAN
8050456073587

Informazioni di prodotto

TH/700 BK WIFI CRONOTERMOSTATO WIFI

Documentazione tecnica

Il cronotermostato WiFi TH/700 BK offre un controllo intelligente e preciso della temperatura ambiente. Dotato di un design moderno e compatto in colore nero, consente la gestione remota tramite connessione wireless, garantendo comfort e risparmio energetico. Il display digitale intuitivo mostra chiaramente temperatura, umidità e orario, facilitando l’uso quotidiano. Ideale per ambienti domestici, permette di programmare facilmente i cicli di riscaldamento e raffrescamento, ottimizzando il consumo elettrico grazie alla tecnologia avanzata integrata. Descrizione del produttore: Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da incasso, colore nero. Alimentazione 230 V AC.

tipo di alimentazione elettrica

230 v

Produttore

Cronotermostato WiFi da incasso nero TH/700 controllo temperatura ambiente comfort domestico