Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP845AA-0160
Cod. Produttore
845AA-0160
Cod. EAN
8050456088086

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V AC
  • Assorbimento max: 20 mA
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni: 126x87x12 mm
  • Materiale contenitore: ABS
  • Precisione temperatura: ±0,5 °C
  • Sensori: Umidità e Luminosità
  • Serie: TH/650

Documentazione tecnica

Il cronotermostato digitale TH/650 è progettato per il controllo preciso della temperatura con alimentazione a 230V. Dotato di un display chiaro e intuitivo, consente una facile programmazione oraria per ottimizzare il comfort ambientale e il risparmio energetico. Il design moderno e compatto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo funzionalità avanzate come il controllo della temperatura ambiente e dell’umidità relativa. Ideale per impianti di riscaldamento residenziali, garantisce affidabilità e praticità grazie ai comandi touch e alla possibilità di impostare diverse fasce orarie di funzionamento. Descrizione del produttore: Cronotermostato con tasti soft touch, da incasso, colore bianco. Alimentazione 230 V AC.

tipo di alimentazione elettrica

230 v

Produttore

Cronotermostato digitale da incasso 230V bianco con tasti soft touch per riscaldamento residenziale