Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP845AA-0120
Cod. Produttore
845AA-0120
Cod. EAN
8050456087638

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Assorbimento max: 20 mA
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni: 126x87x26 mm
  • Precisione temperatura: ±0,5 °C
  • Standard Wireless: 802.11b/g/n
  • Materiale contenitore: ABS
  • Serie: TH/700 WIFI

Documentazione tecnica

Cronotermostato da parete a 230V con connettività WiFi, progettato per il controllo preciso e intelligente della temperatura ambiente. Dotato di display digitale intuitivo, consente una programmazione semplice e personalizzata dei cicli di riscaldamento. Il dispositivo integra funzioni avanzate per il monitoraggio dell’umidità e la gestione remota tramite app, garantendo comfort e risparmio energetico. Il design moderno e compatto si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico o professionale, offrendo affidabilità e prestazioni elevate nel controllo degli impianti di riscaldamento. Descrizione del produttore: Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, colore bianco. Alimentazione 220-240 V AC.

tipo di alimentazione elettrica

230 v

Produttore

Cronotermostato da parete WiFi 230V con display digitale e controllo temperatura ambiente