Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP845AA-0180
Cod. Produttore
845AA-0180
Cod. EAN
8050456088109

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Assorbimento max: 20 mA
  • Grado di protezione: IP30
  • Dimensioni (LxHxP): 126x87x26 mm
  • Materiale contenitore: ABS
  • Precisione temperatura: ±0,5 °C
  • Umidità funzionamento: 93% no condensa
  • Serie: TH/650

Documentazione tecnica

Cronotermostato da parete TH/650 WH progettato per il controllo preciso della temperatura in impianti elettrici a 230V. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e un'installazione semplice, ideale per la gestione efficiente del riscaldamento domestico o professionale. La sua alimentazione elettrica a 230V assicura compatibilità con la maggior parte degli impianti, mentre il design compatto facilita l'integrazione in qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Cronotermostato con tasti soft touch, da parete, colore bianco. Alimentazione 220-240 V AC.

tipo di alimentazione elettrica

230 v

Produttore

Cronotermostato da parete TH/650 WH 230V controllo temperatura riscaldamento ambienti