Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP845AA-0080
Cod. Produttore
845AA-0080
Cod. EAN
8050456073617

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 3 batterie AA 1,5V
  • Display: retroilluminato soft touch
  • Connessione: Bluetooth 2400 MHz
  • Installazione: da incasso 3 moduli
  • Grado protezione: IP30
  • Precisione temp.: ±0,5 °C
  • Dimensioni (LxHxP): 126x87x12 mm
  • Serie: TH/700 BT

Documentazione tecnica

Il cronotermostato TH/700 WH BT è un dispositivo di controllo della temperatura innovativo e facile da usare, dotato di connettività Bluetooth per una gestione smart e wireless. Il design moderno con display digitale chiaro e intuitivo consente una visualizzazione precisa della temperatura e delle impostazioni. È ideale per il controllo efficiente del riscaldamento domestico, garantendo comfort e risparmio energetico grazie alla programmazione personalizzata. La tecnologia avanzata assicura un funzionamento affidabile e una regolazione ottimale in ogni ambiente. Descrizione del produttore: Cronotermostato Bluetooth con tasti soft touch, da incasso, colore bianco. Alimentazione a batterie 3x1,5 V tipo AA.

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

Produttore

Cronotermostato Bluetooth da incasso bianco con tasti soft touch per controllo riscaldamento domestico