Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41106100
Cod. Produttore
41106100
Cod. EAN
8012952175059

Informazioni di prodotto

CROMO 1229 LED 590W CLD RAL7021
Il proiettore LED 1229 Cromo, modello simmetrico 'XW', rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, combinando efficienza luminosa e design funzionale. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV (RAL 7021), questo apparecchio è progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata, grazie anche al dissipatore termico ottimizzato che mantiene le temperature ideali di funzionamento dei LED. Con un consumo di 590 W e un flusso luminoso di 88.413 lumen a 4000 K, offre un'efficacia luminosa di 150 lm/W e un fascio extra-wide simmetrico di 90°, ideale per illuminare ampie superfici come giardini e terrazze con luce uniforme e di alta qualità (CRI 70). Il proiettore è dotato di ottiche in PMMA ad alte prestazioni, vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm resistente agli urti e agli shock termici, e protezione IP66 con resistenza agli urti IK09, che lo rendono adatto a condizioni ambientali estreme da -40 °C a +45 °C. L'apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento I e protezione da sovratensioni fino a 10 kV. È progettato per il montaggio a soffitto ed è fornito con staffa in acciaio zincato verniciato e connettore impermeabile per un'installazione rapida senza apertura del corpo. L'illuminazione è caratterizzata da un flicker molto basso per garantire sicurezza visiva e comfort. Il prodotto è inoltre disponibile con accessori opzionali come sensori di presenza e gestione centralizzata, con versioni dimmerabili e cablaggio DALI, per un controllo avanzato dell’illuminazione. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma dell’affidabilità e della qualità costruttiva. Questa soluzione LED rappresenta un'alternativa ecologica e performante alle tradizionali lampade a scarica da 600 e 1000 W, con un design compatto e sottile che riduce l'esposizione al vento, ideale per sistemi di illuminazione esterna efficienti e duraturi. Descrizione del produttore: "Cromo - simmetrico ""XW"""

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

539 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

865 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

590 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

88413 ... 88413 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 590W simmetrico XW esterno IP66 RAL7021