Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Cromo 1229 simmetrico «XW» rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione esterna, ideale per valorizzare architetture e grandi aree come giardini e terrazze con effetti scenografici di grande impatto estetico. Dotato di sorgenti LED ad alta efficienza con resa cromatica elevata (CRI 70) e temperatura colore di 4000 K, garantisce un flusso luminoso di 65.323 lumen con un’efficienza luminosa di 159 lm/W. La distribuzione simmetrica del fascio luminoso extra ampio (90°) assicura un’illuminazione uniforme e di qualità, mentre la tecnologia Low Flicker riduce al minimo lo sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva.
Costruito in alluminio pressofuso con una forma sottile che riduce l’esposizione al vento, è dotato di lenti secondarie in PMMA ad alte prestazioni e diffusore in vetro temperato ultra chiaro resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando lunga durata e prestazioni elevate (100.000 ore, L90 B10). Il proiettore è certificato IP66 e IK09, adatto a condizioni ambientali estreme da -40 °C a +50 °C, con protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV. La verniciatura a polvere in colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finiture speciali per ambienti marini.
L’apparecchio è predisposto per un montaggio a soffitto e dotato di connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura del corpo, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Disponibile con sensori e sistemi di gestione centralizzata su richiesta, offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa combinazione di materiali di alta qualità, design funzionale e tecnologia LED di ultima generazione rende il Cromo 1229 una scelta efficiente, ecologica e duratura per l’illuminazione professionale esterna. Descrizione del produttore: "Cromo - simmetrico ""XW"""