Descrizione del prodotto
Il proiettore LED 1228 - Cromo - simmetrico 'W' è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna che coniuga alta efficienza energetica e prestazioni luminose di eccellenza. Realizzato in alluminio pressofuso con una struttura progettata per ridurre al minimo l'esposizione al vento, garantisce robustezza e durata nel tempo, con protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro assicura una luce uniforme e di qualità, mentre le ottiche con lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento valorizzano la sorgente LED da 590 W, offrendo un flusso luminoso di 93.558 lumen con un’efficienza luminosa di 159 lm/W e una temperatura colore di 4000 K. La distribuzione simmetrica a fascio largo con apertura di 52° è ideale per illuminare ampie aree esterne come giardini e terrazze. Il dispositivo è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, valvola anticondensa e guarnizioni in gomma siliconica per garantire affidabilità anche in ambienti difficili. La finitura in vernice poliestere antracite RAL 7021 assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo proiettore rappresenta una scelta ecologica e performante per sostituire lampade tradizionali ad alta potenza, ottimizzando consumi e qualità della luce. Descrizione del produttore: "Cromo - simmetrico ""W"""