Descrizione del prodotto
Il proiettore LED CROMO 1228 simmetrico 'W' rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, combinando dimensioni compatte con elevate prestazioni luminose. Realizzato in alluminio pressofuso con una forma sottile che riduce l'esposizione al vento, è progettato per garantire un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per valorizzare architetture e ampie aree esterne come giardini e terrazze. Dotato di sorgenti LED ad alta efficienza da 410 W e una resa luminosa di 169 lumen per watt, emette una luce con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70, assicurando qualità e sicurezza visiva grazie al basso flicker. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro e le lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento garantiscono prestazioni ottimali e durata nel tempo, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore antracite (RAL 7021), assicura protezione anche in ambienti esterni severi. Il prodotto è certificato secondo le normative EN60598-1 con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, ed è idoneo per montaggio a soffitto. Completano l'equipaggiamento staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e guarnizione in gomma siliconica. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: "Cromo - simmetrico ""W"""