Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41103100
Cod. Produttore
41103100
Cod. EAN
8012952175011

Informazioni di prodotto

CROMO 1227 LED 590W CLD RAL7021
Il proiettore LED CROMO 1227 simmetrico 'M' rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un design sottile e compatto che riduce l'esposizione al vento, ideale per installazioni a soffitto. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso di alta qualità (lega EN-AB 47100) e dotato di alettature di raffreddamento integrate, garantisce un'efficace dissipazione del calore per un'ottima performance e lunga durata dei LED. L'ottica è composta da lenti secondarie in PMMA ad alte prestazioni e anti-ingiallimento, mentre il diffusore è in vetro extraclaro temprato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Con una potenza assorbita di 590 W e un flusso luminoso di 94.324 lumen a 4000 K, offre un'efficienza luminosa di 160 lm/W e un indice di resa cromatica (CRI) di 70, assicurando una luce uniforme e di alta qualità con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. L'apertura del fascio luminoso è di 40°, con distribuzione simmetrica a mezzo fascio. Il prodotto è classificato IP66 e IK09, adatto a temperature ambientali da -40 °C a +45 °C, con classe di isolamento I e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Il colore di finitura è antracite (RAL 7021), con ciclo di verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La lampada è dotata di connettore stagna per un'installazione rapida senza apertura, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. È possibile richiedere versioni con sensori di presenza o luminosità, gestione centralizzata e protezione fino a 10 kV. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione è ideale per sostituire efficacemente lampade a scarica da 600 e 1000 W, riducendo il consumo energetico e migliorando la qualità della luce per grandi aree esterne come giardini e terrazze. Descrizione del produttore: "Cromo - simmetrico ""M"""

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

539 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

865 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

590 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

94324 ... 94324 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED CROMO 1227 590W 94000lm IP66 esterno