Descrizione del prodotto
Il proiettore LED CROMO 1226 rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzato da un design compatto e una forma sottile che riduce l'esposizione al vento, ideale per installazioni a soffitto. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura in polvere polyester resistente alla corrosione e ai raggi UV (colore antracite RAL 7021), è dotato di ottiche secondarie in PMMA ad alte prestazioni e diffusore in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici.
Con una potenza di 590 W, garantisce un flusso luminoso di 94.369 lumen con un'efficienza luminosa di 160 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme a basso flicker per una migliore sicurezza visiva. Il fascio luminoso è simmetrico e stretto con un angolo di apertura di 24°, mentre la durata delle sorgenti LED è stimata in 100.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10.
Il proiettore ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, operando in un range di temperatura da -40 °C a +45 °C. È equipaggiato con connettore impermeabile per un'installazione rapida, protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,92.
Questa soluzione è ideale per sostituire lampade a scarica da 600 e 1000 W, garantendo un'illuminazione efficiente, sostenibile e di alta qualità per grandi aree esterne come giardini, terrazze e architetture da valorizzare con effetti scenografici. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: "Cromo - simmetrico ""MS"""