Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
larghezza
539 mm
colore del corpo
Antracite
tipo di tensione di alimentazione
AC
lunghezza
865 mm
altezza/profondità
79 mm
Materiale del corpo
Alluminio
uscita della luce
Diretto
Tipo fascio luminoso
Asimmetrico
resistenza agli urti
IK09
grado di protezione (IP)
IP66
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Apparecchio cablato
Potenza totale
590 W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
137 LUMEN_WATT
Adatto per montaggio a soffitto
fattore di potenza
0,92
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
3000 ... 3000 K
flusso luminoso
81120 ... 81120 lm
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
-40 ... 45 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te