Descrizione del prodotto
Il proiettore LED 1225 - Cromo asimmetrico 60° è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna che combina alta efficienza luminosa e design funzionale. Realizzato in alluminio pressofuso con un corpo verniciato in antracite (RAL 7021), è progettato per minimizzare l'esposizione al vento grazie alla sua forma sottile e alle alette di raffreddamento integrate. Dotato di ottiche con lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento e diffusore in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, garantisce una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 70 e temperatura colore di 4000 K. La potenza assorbita è di 590 W con un flusso luminoso di 87.226 lumen e un'efficienza di 148 lm/W. La distribuzione luminosa è asimmetrica con un angolo di 60°, ideale per valorizzare architetture e illuminare ampie aree esterne come giardini e terrazze. Il proiettore è resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66, funzionando in un range di temperatura da -40 °C a +45 °C. È dotato di dispositivi di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, valvola anticondensa, guarnizioni in gomma siliconica e viterie in acciaio inox per garantire durata e affidabilità. Il prodotto è idoneo al montaggio a soffitto e completo di staffa zincata e verniciata per un'installazione rapida e sicura. La qualità della luce e l'efficienza energetica lo rendono una scelta ecologica e performante per applicazioni di illuminazione esterna professionale. Descrizione del produttore: Cromo - asimmetrico 60