Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41100100
Cod. Produttore
41100100
Cod. EAN
8012952174953

Informazioni di prodotto

CROMO 1224 LED 590W CLD RAL7021
Il proiettore LED Cromo 1224 è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un design compatto e minimale che ne riduce l'ingombro visivo e l'esposizione al vento. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura in polvere di colore antracite (RAL 7021), è dotato di ottiche asimmetriche con angolo di 55° e lenti secondarie in PMMA ad alte prestazioni, oltre a un diffusore in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Con una potenza di 590 W e un flusso luminoso di 86.413 lumen, garantisce un'elevata efficienza luminosa di 146 lm/W e una resa cromatica CRI 70, con temperatura colore di 4000 K. Il sistema LED assicura una lunga durata operativa di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10 e un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto a temperature ambientali da -40 °C a +45 °C. È dotato di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN61547, valvola anticondensa, guarnizioni in silicone e viteria in acciaio inox per garantire affidabilità e durata anche in condizioni ambientali gravose. Questa apparecchiatura rappresenta una soluzione efficiente ed ecocompatibile per sostituire lampade a scarica da 600 e 1000 W, offrendo un'illuminazione brillante e di alta qualità per aree esterne come giardini, terrazze e architetture da valorizzare con effetti scenografici. La finitura può essere personalizzata con un trattamento speciale per ambienti marini su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cromo - asimmetrico 55

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

539 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

865 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

590 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

86413 ... 86413 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED Cromo 1224 590W asimmetrico esterno IP66