Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41100000
Cod. Produttore
41100000
Cod. EAN
8012952174946

Informazioni di prodotto

CROMO 1224 LED 410W CLD RAL7021
Il proiettore LED CROMO 1224 asimmetrico 55° rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare architetture e ampie aree come giardini e terrazze con effetti scenografici di grande impatto estetico. Realizzato in alluminio pressofuso con una forma sottile che riduce l'esposizione al vento, è dotato di lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento e diffusore in vetro extra-chiaro temperato resistente agli urti e agli shock termici. Con una potenza di 410 W e un flusso luminoso di 63.845 lumen, offre un'efficienza luminosa di 156 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce di alta qualità con resa cromatica CRI 70 e bassa flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il dispositivo è progettato per durare fino a 100.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso, con protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto a temperature ambientali da -40°C a 50°C. La verniciatura a polvere poliestere in colore antracite (RAL 7021) assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa e viterie in acciaio inox. È adatto per il montaggio a soffitto e dispone di protezioni contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cromo - asimmetrico 55

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

539 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

865 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

410 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

63845 ... 63845 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED CROMO 1224 410W asimmetrico esterno IP66