Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41108100
Cod. Produttore
41108100
Cod. EAN
8012952180220

Informazioni di prodotto

CROMO 1223 LED 590W CLD RAL7021
Il proiettore LED 1223 Cromo asimmetrico 45° rappresenta una soluzione avanzata e performante per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare architetture e ampie aree come giardini e terrazze. Realizzato in alluminio pressofuso con una forma sottile che riduce l'esposizione al vento, è dotato di un sistema di dissipazione del calore studiato per garantire elevata durata e ottime prestazioni. La sorgente luminosa LED da 590W offre un flusso luminoso di 89840 lumen con un'efficienza di 152 lm/W e una temperatura colore di 4000K, assicurando una luce uniforme con basso flicker e alta resa cromatica (CRI 70). Il proiettore è resistente agli urti (IK09) e protetto contro polvere e acqua (IP66), con un intervallo di temperatura operativa da -40°C a 45°C. Verniciato in antracite RAL 7021 con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, è completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e viterie in acciaio inox. Adatto per montaggio a soffitto, garantisce un'illuminazione brillante, efficiente e duratura, conforme alle normative CE, ENEC e con classe di sicurezza fotobiologica RG0. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cromo - asimmetrico 45

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

539 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

865 mm

altezza/profondità

79 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

590 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

89840 ... 89840 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 590W asimmetrico 45° esterno RAL7021