Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41108000
Cod. Produttore
41108000
Cod. EAN
8012952180206

Informazioni di prodotto

CROMO 1223 LED 410W CLD RAL7021
Il proiettore LED 1223 Cromo asimmetrico 45° è una soluzione innovativa per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare architetture con effetti scenografici e per illuminare ampie aree come giardini e terrazze. Realizzato in alluminio pressofuso con una forma sottile che riduce l'esposizione al vento, è dotato di un sistema di dissipazione termica ottimizzato per garantire alte prestazioni e lunga durata delle sorgenti LED. Con una potenza assorbita di 410 W e un flusso luminoso di 66.378 lumen, offre un'efficienza luminosa di 162 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce uniforme e di alta qualità con resa cromatica CRI 70. Il proiettore è resistente agli urti (IK09), impermeabile (IP66) e funziona in un ampio intervallo di temperature da -40 °C a 50 °C. La verniciatura a polvere in colore antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. È completo di staffa zincata, connettore stagno per installazione rapida, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547 e valvola anticondensa. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l'etichetta energetica è C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio è indicato per montaggio a soffitto e rappresenta una scelta ecologica per sostituire lampade a scarica da 600 e 1000 W, riducendo consumi e migliorando la qualità dell'illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Cromo - asimmetrico 45

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

539 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

865 mm

altezza/profondità

79 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

410 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

66378 ... 66378 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED 410W asimmetrico 45° esterno RAL7021