Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41107139
Cod. Produttore
41107139
Cod. EAN
8012952180152

Informazioni di prodotto

CROMO 1222 LED 590W CLD RAL7021 3000K
Il proiettore LED CROMO 1222 asimmetrico 38° rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzata da elevate prestazioni e design funzionale. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, è progettato con una sezione sottile per minimizzare l'esposizione al vento, elemento essenziale per installazioni all'aperto. La sorgente luminosa LED da 590W offre un flusso luminoso di circa 79.700 lumen con una resa cromatica di qualità (CRI 70) e una temperatura colore di 3000K, garantendo un'illuminazione uniforme e brillante con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il proiettore è dotato di ottiche asimmetriche con angolo di 38°, ideale per valorizzare architetture e illuminare ampie aree come giardini e terrazze. È resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici (IP66), funzionando in un ampio intervallo di temperature da -40 °C a 45 °C. Il sistema di dissipazione del calore è ottimizzato per garantire lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 100.000 ore. L'apparecchio è completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per un'installazione rapida e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma della qualità e affidabilità del prodotto. Questa soluzione LED rappresenta un'alternativa ecologica e efficiente per sostituire lampade tradizionali da 600 e 1000W, riducendo consumi energetici e migliorando la qualità della luce per applicazioni di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Cromo - asimmetrico 38

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

539 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

865 mm

altezza/profondità

79 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

590 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

79698 ... 79698 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED CROMO 1222 590W 3000K esterno asimmetrico