Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Cromo 1222 asimmetrico 38° rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare architetture e ampi spazi come giardini e terrazze con effetti scenografici di grande impatto. Grazie alle sue dimensioni compatte e al design sottile, garantisce una ridotta esposizione al vento, caratteristica fondamentale per installazioni esterne. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, assicura un'elevata efficienza luminosa di 154 lm/W e una potenza assorbita di 410 W, offrendo una luce uniforme a 4000 K con resa cromatica CRI 70 e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il flusso luminoso è di 63.316 lumen con mantenimento garantito fino a 100.000 ore. Il corpo verniciato in poliestere antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è dotato di connettore stagno per installazione rapida, protezione contro le sovratensioni secondo EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viti in acciaio inox. La classificazione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto anche a condizioni ambientali estreme, con temperature operative da -40 °C a +50 °C. Il proiettore è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia post-vendita di 5 anni. Questo apparecchio rappresenta una scelta ecologica e performante per sostituire lampade a scarica tradizionali da 600 e 1000 W, migliorando la qualità della luce e riducendo i consumi energetici. Descrizione del produttore: Cromo - asimmetrico 38