Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41109000
Cod. Produttore
41109000
Cod. EAN
8012952180169

Informazioni di prodotto

CROMO 1221 LED 410W CLD RAL7021
Il proiettore LED CROMO 1221 simmetrico “FS” rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione esterna, ideale per sostituire efficacemente le vecchie lampade a scarica da 600 e 1000W. Realizzato in alluminio pressofuso con design sottile e a bassissima esposizione al vento, garantisce elevata resistenza meccanica (IK09) e protezione IP66, adatto a condizioni ambientali estreme da -40 °C a 50 °C. Dotato di sorgenti LED ad alta efficienza luminosa (173 lm/W) e flusso luminoso di 70.978 lumen con temperatura colore 4000 K, assicura una luce di qualità con resa cromatica CRI 70 e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere prestazioni ottimali e lunga durata (100.000 ore). Verniciatura poliestere resistente alla corrosione e raggi UV, colore antracite RAL 7021. Equipaggiato con staffa zincata, connettore stagno, valvola anticondensa e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, marchiatura CE e ENEC, etichetta energetica C, garanzia di 5 anni. Adatto per montaggio a soffitto. Descrizione del produttore: Cromo - simmetrico FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

539 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

865 mm

altezza/profondità

79 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

410 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

173 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

70978 ... 70978 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED 410W Cromo 1221 simmetrico esterno soffitto